品番 : EA109MZ-6
品名 : 15mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)
仕様
| 毛幅 | 15mm | 毛丈 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 12mm | 全長 | 230mm |
| 毛質 | 中硬 | ||
| PP毛 | |||
| 筋違 | |||
| アク洗用刷毛 | |||
| 木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。 | |||
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MZ-6 15mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛) |
| EA109MZ-7 30mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛) |
| EA109MZ-8 40mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛) |
| EA109MZ-9 50mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛) |
| EA109MZ-10 70mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
