詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MZ-8

品名 : 40mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)

仕様

毛幅 40mm 毛丈 44mm
玉厚 18mm 全長 215mm
毛質 中硬
PP毛
筋違
アク洗用刷毛
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
油性用
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0149ページ
バリエーション一覧
EA109MZ-6 15mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)
EA109MZ-7 30mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)
EA109MZ-8 40mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)
EA109MZ-9 50mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)
EA109MZ-10 70mm 油性用アク洗用刷毛(PP毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top