詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-132

品名 : 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)

仕様

仕様 短毛 毛長 5㎜
サイズ 長さ:3寸 材質 マイクロファイバー
適応塗料 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、各種エマルジョン
油性エナメル、アクリルエナメル、合成樹脂ペイント他
狭い場所でも塗装可能な細口径ローラーです。
超極細繊維で毛抜け・飛散が少なく、美しい仕上がりになります。
様々な塗料に幅広く対応します。
低粘度塗料でもたれ落ちが少なく、泡の出やすい塗料でも泡が少ないです。
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-131 60mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
EA109NC-132 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
EA109NC-133 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top