品番 : EA109NC-30
品名 : 50x270mm(3mm) ローラー刷毛ハンドル
仕様
| サイズ | 軸3Φ×50mm×270mm | 差込角 | 3㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
