品番 : EA109NC-143
品名 : 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本)
仕様
| 仕様 | 中毛 | 毛長 | 13㎜ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 長さ:4寸 | 材質 | マイクロファイバー |
| 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、各種エマルジョン 油性エナメル、アクリルエナメル、合成樹脂ペイント他 |
||
| 狭い場所でも塗装可能な細口径ローラーです。 | |||
| 超極細繊維で毛抜け・飛散が少なく、美しい仕上がりになります。 様々な塗料に幅広く対応します。 |
|||
| 低粘度塗料でもたれ落ちが少なく、泡の出やすい塗料でも泡が少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-141 60mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本) |
| EA109NC-142 90mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本) |
| EA109NC-143 120mm(3mm) 交換用スモールローラー(中毛/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
