品番 : EA109NC-27
品名 : 25mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
仕様
| 仕様 | 短毛 | 毛幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 4mm | ローラー径 | 14mm |
| 毛材質 | アクリル、ポリエステル混毛 | 重量 | 3g |
| 入数 | 2本 | ||
| EA109NC-23用替ローラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/10/24 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-27 25mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) |
| EA109NC-28 50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) |
| EA109NC-29 100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NC-23 : 25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
