詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-23

品名 : 25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)

仕様

仕様 短毛 毛幅 25mm
毛丈 4mm 軸径 3mm
ローラー径 14mm 毛材質 アクリル、ポリエステル混毛
材質 軸:スチール、ハンドル:プラスチック ハンドルサイズ 25×270mm
重量 50g 付属品 ローラー刷毛×2本
ビルメンテナンスや機械室、設置物の隙間塗りなどに最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/24 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-23 25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
EA109NC-24 50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
EA109NC-25 100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top