品番 : EA109NC-24
品名 : 50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
仕様
| 仕様 | 短毛 | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 4mm | 軸径 | 3mm |
| ローラー径 | 14mm | 毛材質 | アクリル、ポリエステル混毛 |
| 材質 | 軸:スチール、ハンドル:プラスチック | ハンドルサイズ | 50×285mm |
| 重量 | 55g | 付属品 | ローラー刷毛×2本 |
| ビルメンテナンスや機械室、設置物の隙間塗りなどに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/24 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-23 25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
| EA109NC-24 50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
| EA109NC-25 100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
