品番 : EA109NC-25
品名 : 100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
仕様
毛材質 | アクリル、ポリエステル混毛 | 材質 | 軸:スチール、ハンドル:プラスチック |
---|---|---|---|
ハンドルサイズ | 80×410mm | 軸径 | 3mm |
毛丈 | 4mm | 毛幅 | 100mm |
ローラー径 | 14mm | 重量 | 70g |
付属品 | ローラー刷毛×2本入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/18 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0159ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NC-23 25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
EA109NC-24 50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |
EA109NC-25 100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) |