品番 : EA109NC-68
品名 : 175mm スペアーローラー(仕上用/2本)
仕様
| 毛幅 | 175mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粗面 | 軸径 | 6mm |
| ローラー径 | φ55mm | 適応塗面 | サイディングボード、コンクリート、モルタル等 |
| 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、 水性シリコン、弱溶剤シリコン等 | 毛材質 | ポリエステル |
| 重量 | 110g | 入数 | 2本 |
| 外装用 | |||
| 泡の発生、毛抜けが少ない無泡タイプ | |||
| 特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少 | |||
| ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり | |||
| 水性塗料だけでなく油性塗料も使用可能 | |||
| ※ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NC-63 : 175mm ローラー刷毛セット(仕上用) |
