品番 : EA109NC-62
品名 : 150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
仕様
| 毛幅 | 150mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粗面 | 軸径 | 6mm |
| 適応塗面 | サイディングボード、コンクリート、モルタル等 | 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等 |
| 材質 | 軸:スチール(上質クロームメッキ仕上げ) ローラー刷毛:ポリエステル |
重量 | 183g |
| ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm | 付属品 | ローラー×2本 |
| 用途 | 水性、油性、一般塗料用 | 使用ローラー刷毛 | EA109NC-67 |
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 塗料の飛沫が極めて少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/16 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA109NC-67 : 150mm スペアーローラー(仕上用/2本) |
| オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組) |
