品番 : EA109NC-96
品名 : 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
仕様
| 毛幅 | 100mm | 毛丈 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平滑面 | 軸径 | 6mm |
| ローラー径 | φ23mm | 適応塗面 | 木部、鉄部 |
| 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等 | 毛材質 | ポリエステル |
| 重量 | 37g(2本あたり) | 入数 | 2本 |
| 内装用 | |||
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 低粘度塗料でも液ダレのない優れたホールド性。キメの細かい美しい仕上りを実現します。 | |||
| ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。 | |||
| EA109NC-91用替ローラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/28 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-91 100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用) |
| EA109NC-92 150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用) |
| EA109NC-96 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
| EA109NC-97 150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NC-91 : 100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真は、EA109NC-97です。
