品番 : EA109NC-92
品名 : 150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)
仕様
| 毛幅 | 150mm | 毛丈 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平滑面 | 軸径 | 6mm |
| 適応塗面 | 木部、鉄部 | 適応塗料 | 水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等 |
| 材質 | ハンドル:スチール・プラスチック ローラー:ポリエステル100% |
重量 | ハンドル:125g ローラー:45g(2本) |
| ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm | 使用ローラー刷毛 | EA109NC-97 |
| 内装用 | |||
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 低粘度塗料でも液ダレのない優れたホールド性。キメの細かい美しい仕上りを実現します。 | |||
| ローラー2本入 | |||
| 低VOCエマルジョン・合成樹脂・エポキシ樹脂・弱溶剤ウレタン・シリコン塗料等の塗装にお使いください。 | |||
| 毛ぬけの少ない無泡タイプのローラー刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/28 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NC-91 100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用) |
| EA109NC-92 150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用) |
| EA109NC-96 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
| EA109NC-97 150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
