品番 : EA109ND-201
品名 : [EA109ND-200用] 替ローラー(3個)
仕様
EA109ND-200用替ローラー | |||
材質 | ポリエステル | 毛幅 | 50mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 13mm | ローラー外径 | 45mm |
ローラー内径 | 18mm | 重量 | 40g |
入数 | 3本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 18:10現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0157ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109ND-200 13mm 三面塗りローラーセット |
EA109ND-201 [EA109ND-200用] 替ローラー(3個) |