品番 : EA109ND-200
品名 : 13mm 三面塗りローラーセット
仕様
<セット内容> | 3点セット ローラー×1パック(3本入り) 専用ハンドル×1本 専用ネット×1個 |
材質 | ローラー:ポリエステル ハンドルシャフト、ネット:鉄、メッキ処理 グリップ:ポリプロピレン |
---|---|---|---|
毛幅 | 2インチ | 毛丈 | 13mm |
ローラー外径 | 45mm | ローラー内径 | 18mm |
ハンドル全長 | 460mm | シャフト径 | 6mm |
ネットサイズ | 200(W)×50(D)mm | 重量 | ローラー:40g ハンドル:280g ネット:80g |
特長 | 瓦棒の塗料だけでなく、3面塗りローラーとしても使えます | ||
付属のネットで塗料のしごきが容易に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/28 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0157ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109ND-200 13mm 三面塗りローラーセット |
EA109ND-201 [EA109ND-200用] 替ローラー(3個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
オプション | EA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組) |