品番 : EA109ND-41
品名 : 100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
仕様
| 毛幅 | 100mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平滑面 | 軸径 | 6mm |
| ローラー径 | φ33mm | 適応塗面 | 鉄部 |
| 適応塗料 | 変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料 | 毛材質 | ポリエステル |
| 重量 | 50g(1本あたり) | 入数 | 2本 |
| 錆止め用 | |||
| 無泡タイプ ※塗装時に気泡が出にくい構造 |
|||
| 高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性 | |||
| 鉄骨等の錆止め及び上塗りに最適です。 | |||
| 油性も適用します。 | |||
| EA109ND-31用替ローラー | |||
| ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/28 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109ND-11 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用) |
| 本体 | EA109ND-31 : 100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用) |
