詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-43

品名 : 175mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)

仕様

毛幅 175mm 毛丈 13mm
仕様 平滑面 軸径 6mm
ローラー径 φ50mm 適応塗面 鉄部
適応塗料 変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料 毛材質 ポリエステル
入数 2本
錆止め用
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性
鉄骨等の錆止め及び上塗りに最適です。
油性も適用します。
EA109ND-33用替ローラー
ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 18:45現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0153ページ
バリエーション一覧
EA109ND-31 100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
EA109ND-32 150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
EA109ND-33 175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
EA109ND-41 100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
EA109ND-42 150mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
EA109ND-43 175mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
ウェブカタログ画像
※写真は、EA109ND-42です。
  • ※写真は、EA109ND-42です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top