詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-52

品名 : 150mm(6mm) ローラー刷毛(模様仕上げ用)

仕様

毛幅 150mm 毛丈 13mm
軸径 6mm 適応塗面 外壁、モルタルのパターンつけ、粗目
適応塗料 単層弾性塗料、微弾性フィラー 毛材質 発泡ウレタンフォーム
ハンドル材質 ポリプロピレン 軸材質 ステンレス
ハンドルサイズ 100(W)×305(L)mm 用途 模様仕上げ用
付属品 ローラー刷毛×2本 使用ローラー刷毛 EA109ND-57
内・外装用
弾性塗料や下地調整塗材の塗装に最適
均一で美しい粗目パターン仕上げ
砂骨材や弾力のある塗料に最適です。
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0152ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top