品番 : EA109ND-98
品名 : 177mm(10mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛幅 | 177mm | 毛丈 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ6mm | 適応塗面 | 橋梁・アスベスト工事の現場。 |
| 適応塗料 | 耐火用塗料、剥離剤、強溶剤 | 毛材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 2本 | ||
| 強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適 | |||
| 耐火用塗料・剥離剤・強溶剤に対し、毛抜けもなく、適正な膜厚と塗布量もしっかり確保することが出来ます。 | |||
| 高粘度材料に対しても高い性能を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ND-96 101mm(10mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-97 152mm(10mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-98 177mm(10mm) 交換用ローラー(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
| 本体 | EA109NC-5 : 170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
