詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-5

品名 : 170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル

仕様

用途 ローラー刷毛専用ハンドル 材質 軸:スチール、ハンドル:プラスチック
サイズ 170×375mm 軸径 6mm
重量 160g
追加説明
カタログ価格

855 (税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/24 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0152ページ
バリエーション一覧
EA109NC-4 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
EA109NC-5 170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top