詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-360

品名 : 150mm 道路ライン用ローラーセット

仕様

<セット内容> 2点セット
 EA109NE-370(ローラー 2本入)×1パック
 EB109NE-300(ハンドル)×1本
EA109NE-370(ローラー)仕様
 ・毛材質:アクリル
 ・毛幅:6インチ(150mm)
 ・毛丈:13mm
 ・ローラー外径:85mm
 ・ローラー内径:57mm
 ・重量:90g
EB109NE-300(ハンドル)仕様
 ・本体材質:鉄、樹脂コーティング
 ・シャフト材質:鉄、メッキ処理
 ・エンドキャップ:プラスチック
 ・ハンドル径:22mm
 ・シャフト径:10mm
 ・ヘッド部分サイズ:φ56×155mm
 ・全長:1400mm
 ・重量:590g
追加説明
カタログ価格

7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1495ページ
バリエーション一覧
EA109NE-360 150mm 道路ライン用ローラーセット
EA109NE-370 [EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top