品番 : EA109NE-370
品名 : [EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本)
仕様
| EA109NEー36用替ローラー | |||
| 毛材質 | アクリル | 毛幅 | 6インチ(150mm) |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | ローラー外径 | 85mm |
| ローラー内径 | 57mm | 重量 | 90g |
| 特長 | ・警視庁各県交通課規定品 ・ローラー径大きく、スムースな回転で作業性に優れています。 |
入数 | 2本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-360 150mm 道路ライン用ローラーセット |
| EA109NE-370 [EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
