詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-86

品名 : 100mm(17mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質 ポリエステル 毛幅 100mm
毛丈 17mm ローラー外径 40mm
ローラー内径 18mm 軸径 6mm
重量 20g 特長
 ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
 ・塗料の飛散が少なく作業性に優れています。
 ・コロニアル・サイディングに最適
適応塗面 モルタル、サイディング 適応塗料 水性塗料、弱溶剤
適応ハンドル EA109NC-4 入数 2本
外装用
●ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをして下さい。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 0153ページ
バリエーション一覧
EA109NE-81 100mm(17mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-82 150mm(17mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-83 175mm(17mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-86 100mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-87 150mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-88 175mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
メイン画像
※写真は、EA109NE-87です。
  • ※写真は、EA109NE-87です。

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top