品番 : EA109NE-87
品名 : 150mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 150mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 17mm | ローラー外径 | 40mm |
ローラー内径 | 18mm | 軸径 | 6mm |
重量 | 30g | 特長 | ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。 ・塗料の飛散が少なく作業性に優れています。 ・コロニアル・サイディングに最適 |
適応塗面 | モルタル、サイディング | 適応塗料 | 水性塗料、弱溶剤 |
適応ハンドル | EA109NC-4 | 入数 | 2本 |
外装用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/29 14:05現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0155ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |