品番 : EA109NF-3
品名 : 段付ペイント缶セット
仕様
| <セット内容> | 2点セット スチール缶(EA109NF-3C) 替内容器(EA109NF-3B) |
材質 | 缶:スチール、替容器:プラスチック |
|---|---|---|---|
| スチール缶サイズ | 内寸:φ175×140mm 外寸:φ180×140mm 厚み:1mm |
替容器サイズ | 内寸:φ175×135mm 外寸:φ190×135mm 厚み:0.6mm |
| 替容器入り数 | 10枚 | 重量 | 370g |
| 内容器を取替える事で、様々な色を使う事ができます。 | |||
| スチール缶の取っ手は可動します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109NF-3B : [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚) |
| セット商品 | EA109NF-3C : [EA109NF-3用] スチール缶 |
