詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NF-3C

品名 : [EA109NF-3用] スチール缶

仕様

サイズ 外径:φ180×140mm
内径:φ175×140mm
材質 スチール
重量 370g 入数 1個
EA109NF-3用スチール缶
取っ手は可動します
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0158ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top