品番 : EA109NF-3B
品名 : [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚)
仕様
| 容量 | 2.5L | サイズ | 内寸:φ175×135mm 外寸:φ190×135mm 厚み:0.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | 重量 | 180g(10枚で) |
| 入数 | 10枚 | 目盛単位 | 500mLで2Lまであり |
| 内容器は柔らかくなっておりますので、少量を残して置いておかれる場合は、こぼれる可能性があります。 | |||
| EA109NF-3用替容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109NF-3 : 段付ペイント缶セット |
| 本体 | EA109NF-3C : [EA109NF-3用] スチール缶 |
