品番 : EA109NG-1
品名 : 1L 調色用容器(100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 〈セット内容〉 | ・容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚 |
容量 | 1L |
|---|---|---|---|
| 目盛 | 100cc | 容器サイズ(上部径×底部×高さ) | 110×85×140mm |
| 対比目盛 | 4:1、10:1 | 材質 | 容器:ポリエチレン ホルダー:ポリプロピレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NG-1 1L 調色用容器(100個) |
| EA109NG-2 2L 調色用容器(70個) |
| EA109NG-3 3L 調色用容器(50個) |
| EA109NG-4 4L 調色用容器(30個) |
| EA109NG-5 5L 調色用容器(25個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

