詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NG-5

品名 : 5L 調色用容器(25個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉 ・容器:25枚
・ホルダー1個
・攪はん棒2本
・ふた2枚
容量 5L
目盛 500cc 容器サイズ(上部径×底部×高さ) 215×160×240mm
対比目盛 4:1、10:1 材質 容器:ポリエチレン
ホルダー:ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0158ページ

代替品

EA109NG-5A
バリエーション一覧
EA109NG-1 1L 調色用容器(100個)
EA109NG-2 2L 調色用容器(70個)
EA109NG-3 3L 調色用容器(50個)
EA109NG-4 4L 調色用容器(30個)
EA109NG-5 5L 調色用容器(25個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品は5です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top