詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NG-2A

品名 : 2L 調色用容器(70個)

仕様

セット内容 ・容器:70枚
・ホルダー1個
・攪はん棒2本
・ふた3枚
容量 2L
容器サイズ(上部径×底部×高さ) 165×115×180mm 目盛 250cc
対比目盛 4:1、10:1 材質 容器:ポリエチレン
ホルダー・ミキシングバー・攪はん棒:ポリプロピレン
脱着が3秒で可能です。
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA109NG-1A 1L 調色用容器(100個)
EA109NG-2A 2L 調色用容器(70個)
EA109NG-3A 3L 調色用容器(50個)
EA109NG-4A 4L 調色用容器(30個)
EA109NG-5A 5L 調色用容器(25個)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 本商品は2Aです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top