品番 : EA109NG-3A
品名 : 3L 調色用容器(50個)
仕様
| セット内容 | ・容器:50枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 |
容量 | 3L |
|---|---|---|---|
| 容器サイズ(上部径×底部×高さ) | 170×140×205mm | 目盛 | 500cc |
| 対比目盛 | 4:1、10:1 | 材質 | 容器:ポリエチレン ホルダー・ミキシングバー・攪はん棒:ポリプロピレン |
| 脱着が3秒で可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NG-1A 1L 調色用容器(100個) |
| EA109NG-2A 2L 調色用容器(70個) |
| EA109NG-3A 3L 調色用容器(50個) |
| EA109NG-4A 4L 調色用容器(30個) |
| EA109NG-5A 5L 調色用容器(25個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
