品番 : EA109NJ
品名 : 2本組 曲げ可能刷毛
仕様
| セット内容 | 2本セット(片面・両面) | 有効面 | 片面:120×30mm 両面:120×30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 毛丈 | 片面:10mm 両面:25mm |
| 板厚 | 0.8mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:アクリル ハンドル:スチール |
||
| ブラシ部は折り曲げ可能 | |||
| パイプ、手摺りの裏といった狭い箇所の隙間塗りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109NJ-1 : 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面) |
| セット商品 | EA109NJ-2 : 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面) |
ウェブカタログ画像
拡大
