品番 : EA109NJ-2
品名 : 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面)
仕様
| 有効面 | 120×30mm(両面) | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 板厚 | 0.8mm |
| 毛質 | 軟 | 材質 | 毛:アクリル ハンドル:スチール |
| ブラシ部は折り曲げ可能 | |||
| パイプ、手摺りの裏といった狭い箇所の隙間塗りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NJ-1 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面) |
| EA109NJ-2 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面) |
