詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NJ-1

品名 : 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面)

仕様

有効面 120×30mm(片面) 全長 250mm
毛丈 10mm 板厚 0.8mm
毛質 材質 毛:アクリル
ハンドル:スチール
ブラシ部は折り曲げ可能
パイプ、手摺りの裏といった狭い箇所の隙間塗りに最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/13 05:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0149ページ

代替品

EA109NJ-2
バリエーション一覧
EA109NJ-1 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(片面)
EA109NJ-2 250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top