品番 : EA109NR-135
品名 : [EA109NR-35用] 35mm 替ローラー
仕様
| EA109NR-35用替ローラー (ローラーと支えの金具がセットになっています) |
|||
| 重量 | 41g | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NR-135 [EA109NR-35用] 35mm 替ローラー |
| EA109NR-150 [EA109NR-50用] 50mm 替ローラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109NR-35 : 35mm 接着剤塗布用ローラー |
