詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NR-150

品名 : [EA109NR-50用] 50mm 替ローラー

仕様

EA109NR-50用替ローラー
 (ローラーと支えの金具がセットになっています)
重量 49g
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 17:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA109NR-135 [EA109NR-35用] 35mm 替ローラー
EA109NR-150 [EA109NR-50用] 50mm 替ローラー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top