品番 : EA109NR-50
品名 : 50mm 接着剤塗布用ボトル(ローラー付)
仕様
| 内容量 | 700cc | 全長 | 265mm |
|---|---|---|---|
| ボトル直径 | φ65mm | キャップから先端長さ | 100mm |
| ローラー幅 | 50mm | 材質 | 本体:ポリエチレン ローラー接続部:ステンレス ローラー:ナイロン |
| 重量 | 152g | ||
| ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラー | |||
| 木工用ボンドに。 | |||
| かぶせるキャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NR-35 35mm 接着剤塗布用ボトル(ローラー付) |
| EA109NR-4 4mm 接着剤塗布用ボトル(ホゾ孔用/ノズル付) |
| EA109NR-50 50mm 接着剤塗布用ボトル(ローラー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NR-150 : [EA109NR-50用] 50mm 替ローラー |
