詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NR-4

品名 : 4mm 接着剤塗布用ボトル(ホゾ孔用/ノズル付)

仕様

内容量 700cc 全長 265mm
ボトル直径 φ65mm キャップから先端長さ 100mm
サイズ 4mmノズル 材質 ポリエチレン
重量 104g
木工用ボンドに。
ホゾ孔用ノズル付きボトルです。
かぶせるキャップ付き
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA109NR-35 35mm 接着剤塗布用ボトル(ローラー付)
EA109NR-4 4mm 接着剤塗布用ボトル(ホゾ孔用/ノズル付)
EA109NR-50 50mm 接着剤塗布用ボトル(ローラー付)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は4です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top