詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109S-24

品名 : 19.0x762mm チューブブラシ(ナイロン製)

付着物の少ない管のクリーニングに

仕様

ブラシ径(mm) 19.05 ブラシ長(mm) 76.2
全長(mm) 762 ブラシ材質 ナイロン
柄材質 スチール 線径 0.2mm
付着物の少ない管のクリーニングに
シングルねじり、シングルステム型
追加説明
アイコン
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/28 01:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0055ページ
バリエーション一覧
EA109S-23 12.7x762mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-24 19.0x762mm チューブブラシ(ナイロン製)
EA109S-25 38.0x914mm チューブブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA109S-23です。
  • ※画像はEA109S-23です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top