品番 : EA109S-25
品名 : 38.0x914mm チューブブラシ(ナイロン製)
付着物の少ない管のクリーニングに
仕様
| ブラシ径(mm) | 38 | ブラシ長(mm) | 101.6 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 914 | ブラシ材質 | ナイロン |
| 柄材質 | スチール | 線径 | 0.3mm |
| 付着物の少ない管のクリーニングに | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/07/21 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109S-23 12.7x762mm チューブブラシ(ナイロン製) |
| EA109S-24 19.0x762mm チューブブラシ(ナイロン製) |
| EA109S-25 38.0x914mm チューブブラシ(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109S-23です。
