詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SA-2

品名 : 9.5x160mm チューブブラシ(硬毛)

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシサイズ φ9.5×50mm ブラシ材質 豚毛
全長 160mm 柄材質 スチール
パイプなどの内面掃除に最適
追加説明
アイコン
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/07/28 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SA-1 6.4x160mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-2 9.5x160mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-3 9.5x230mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-4 12.7x230mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-5 19.0x230mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-11 12.7x300mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-12 19.0x300mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-13 25.4x300mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-21 12.7x450mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-22 25.4x450mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-23 32.0x450mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-24 38.0x450mm チューブブラシ(硬毛)
EA109SA-26 50.8x450mm チューブブラシ(硬毛)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:9.5mm  B:160mm  C:50mm\nD:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top