品番 : EA109SA-21
品名 : 12.7x450mm チューブブラシ(硬毛)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| ブラシサイズ | φ12.7×75mm | ブラシ材質 | 豚毛 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 柄材質 | スチール |
| パイプなどの内面掃除に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/28 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
