品番 : EA109SC-16
品名 : 16x200mm チューブブラシ(馬毛)
ハンドルは曲げて使用できます。
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛 | ブラシサイズ | φ16×75mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ハンドル材質 | スチール |
| シングルねじり・シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
●静電気の発生が少ないです。●アルカリに溶解しやすいです。(2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/28 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
