詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SC-20

品名 : 20x200mm チューブブラシ(馬毛)

ハンドルは曲げて使用できます。

仕様

ブラシ材質 馬毛 ブラシサイズ φ20×75mm
全長 200mm ハンドル材質 スチール
シングルねじり・シングルステム型
追加説明 ●静電気の発生が少ないです。●アルカリに溶解しやすいです。(2013/11/22 0838)
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/28 03:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SC-6 6x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-8 8x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-10 10x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-12 12x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-14 14x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-16 16x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-18 18x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-20 20x200mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SC-25 25x200mm チューブブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top