品番 : EA109SS-100
品名 : チューブブラシセット
カタログ訂正
26/06/09 ●全長の訂正… 誤)180~250mm 、 正)180~200mm (No.57 0993)
仕様
| <セット内容> ・φ3.1×180mm ステンレスチューブブラシ ・φ4.7×180mm ステンレスチューブブラシ ・φ6.3×180mm ステンレスチューブブラシ ・φ7.9×180mm ステンレスチューブブラシ ・φ9.5×200mm ステンレスチューブブラシ ・PVC製 収納袋 |
|||
| ●シングルねじり・シングルステム型ブラシ 2本の針金中央に毛を配列し、ねじり加工を施しています。 ボトル洗浄や菅クリーニングに使用でき、曲げ加工がしやすい特長があります。 |
|||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
