品番 : EA109SS-9
品名 : 9.5x200mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます
仕様
ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | スチール |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | φ9.5×50mm | 全長 | 200mm |
重量(g) | 約9.5 | ||
パイプなどの内面掃除に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 140 (2024/06/12 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
拡大