詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SS-22

品名 : 22.0x250mm チューブブラシ(ステンレス製)

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。

仕様

ブラシ材質 ステンレス 柄材質 スチール
ブラシサイズ φ22×75mm 全長 250mm
重量(g) 約22
パイプなどの内面掃除に
追加説明
アイコン
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/25 03:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SS-3 3.1x180mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-5 4.7x180mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-6 6.3x180mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-8 7.9x180mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-9 9.5x200mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-11 11.1x200mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-13 13.0x200mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-16 15.8x230mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-19 19.0x230mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-22 22.0x250mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SS-25 25.0x250mm チューブブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top