品番 : EA109SS-25
品名 : 25.0x250mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ25×78mm | 全長 | 250mm |
| 重量(g) | 約31 | ||
| パイプなどの内面掃除に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/13 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
