品番 : EA109SS-5
品名 : 4.7x180mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | スチール |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | φ5×41mm | 全長 | 180mm |
重量(g) | 約4.5 | ||
パイプなどの内面掃除に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 161 (2025/09/26 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |