品番 : EA109SS-11
品名 : 11.1x200mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | スチール |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | φ11×50mm | 全長 | 200mm |
重量(g) | 約10 | ||
パイプなどの内面掃除に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 76 (2025/06/18 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)